{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,8 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021373 | |
Codice del produttore | 114550 8,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 8,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 41.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 34.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | blu | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |