Punte elicoidali in HSS-Co8 9 mm

Codice art.: 114550 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  37.75 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  31.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
  • Angolo dell’elica: 35
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 9 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS Co 8
    Norma DIN 338
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 135 grado
    Angolo dell’elica 35 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 67,5 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 81 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    ⌀ Codolo Ds 9 mm
    Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/gir.
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114550 9
    EAN / GTIN 4045197021397
    Codice del produttore 114550 9

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    31
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata resistenza al calore, molto robuste grazie alla stabilità del nocciolo.
    Con punta forma C.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello