{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021526 | |
Codice del produttore | 114550 10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 25.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 21.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 105.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 69.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 57.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | DIN 1835 A mit h6 | Drei-Spannflächenschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 12 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |