{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,6 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020659 | |
Codice del produttore | 114550 1,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | blu | giallo | rosso | senza | senza | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |