{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 17,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197534620 | |
Codice del produttore | 114405 1,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 1,6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 43 mm | 34 mm | 43 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado |