Punta elicoidale in HSS-E N 4,3 mm

Codice art.: 114405 4,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 40,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 4,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114405 4,3
EAN / GTIN 4045197534880
Codice del produttore 114405 4,3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS-E N 4,3 mm

Punta elicoidale in HSS-E N 4,3 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  6.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  5.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Colore collarino senza senza
Passaggio interno per LR no no
⌀ Nominale DC 4,3 4,3
Angolo di affilatura 135 135
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello