Punta elicoidale in HSS-E N 11 mm

Codice art.: 114405 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  17.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 77,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 94 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114405 11
EAN / GTIN 4045197535504
Codice del produttore 114405 11

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS-E N 11 mm

Punta elicoidale in HSS-E N 11 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  17.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  27.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  22.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  55.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  46.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  56.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento non rivestito non rivestito TiAlN non rivestito
Passaggio interno per LR no no no no
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico Cono Morse
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E
Angolo di affilatura 135 grado 135 grado 135 grado 135 grado
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 94 mm 47 mm 94 mm 94 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello