{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197535474 | |
Codice del produttore | 114405 10,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 10,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 26.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 56.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 47.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | rosa fucsia | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |