{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031747 | |
Codice del produttore | 116360 10,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA, non rivestito, ⌀ DC h8: 10,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 26.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | 133 mm |
Normativa | DIN 345 | DIN 338 |
Codolo | Cono Morse | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |