{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 168 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Codice del produttore | 116360 10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA 10,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 47.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | blu |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Cono Morse | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |