{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 25,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 126,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 165 mm | |
Lunghezza complessiva L | 286 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 25,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032225 | |
Codice del produttore | 116360 25,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA 25,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 102.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 286 | 286 | 286 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Angolo di affilatura | 135 | 118 | 118 |
Dimensione cono Morse CM | 3 | 3 | 3 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |