{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Codice del produttore | 116360 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 17.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 32.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 46.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 175 | 95 | 142 | 142 | 142 |
⌀ Nominale DC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,5 | 30,5 | 77,5 | 30,5 | 77,5 |