{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 23,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 119,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 155 mm | |
Lunghezza complessiva L | 276 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032188 | |
Codice del produttore | 116360 23,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA 23,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 179.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 85.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 276 | 276 | 276 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 135 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Dimensione cono Morse CM | 3 | 3 | 3 |