{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534705 | |
Codice del produttore | 114405 2,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 2,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
168 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 57 | 43 | 57 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Codolo Ds | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,3 | 10,3 | 10,3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |