{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197535085 | |
Codice del produttore | 114405 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 6,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 20.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |