{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197535221 | |
Codice del produttore | 114405 7,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 7,7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 7,7 | 7,7 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 | 37 |