Punta elicoidale in HSS-E N 5,8 mm

Codice art.: 114405 5,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 5,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 135 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 57 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 5,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114405 5,8
EAN / GTIN 4045197535030
Codice del produttore 114405 5,8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS-E N 5,8 mm

Punta elicoidale in HSS-E N 5,8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  7.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  6.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Passaggio interno per LR no no
Norma DIN 338 DIN 1897
Angolo di affilatura 135 135
⌀ Codolo Ds 5,8 5,8
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 0,05
Profondità di foratura massima consigliata L2 48,3 19,3
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello