{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 76,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Codice del produttore | 114405 11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS-E N 11,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 25.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 64.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 53.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 63.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | 95 mm | 142 mm | 175 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Cono Morse |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |