Set di punte elicoidali di ricambio in HSS-E n. art. 114405 1-13

Codice art.: 115315 1-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 135

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di diametri 1 mm - 13 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 135 grado
    Codolo Codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Numero di punte 25
    Punte a misure crescenti di 0,5 mm
    In cassetta no
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 115315 1-13
    EAN / GTIN 4045197542632
    Codice del produttore 115315 1-13

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    22
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
    Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello