{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Codice articolo | 114550 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020956 | |
Codice del produttore | 114550 4,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
120 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | blau | gelb | rot | ohne | ohne | blu |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | no |
Nenn-⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 degré |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm | 40,1 mm |