{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114550 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021045 | |
Codice del produttore | 114550 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-Co8 5,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 17.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 93 | 66 | 93 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |