{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114000 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009128 | |
Codice del produttore | 114000 7,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS rullata N, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 31.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 26.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | verde | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 130 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |