{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 8 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 115 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Réf. fabricant | 05020200001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 12.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
287 article(s) en stock
CHF 5.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Longueur de clé L | 115 | 115 | 145 |
Ouverture | 8 | 8 | 8 |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 | 7 | 7 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |