{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 36 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 460 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 15 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 24 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 36 | |
EAN / GTIN | 4013288218896 | |
Réf. fabricant | 05020507001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes 36 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 31.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
107 article(s) en stock
CHF 32.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 460 mm | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |