{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 12 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Réf. fabricant | 05020203001 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 16.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 7.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock
CHF 7.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Longueur de clé L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Ouverture | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |