{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 100 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288219039 | |
Réf. fabricant | 05020190001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 5,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 3.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF 4.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock
CHF 6.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |