{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 19 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 230 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 19 | |
EAN / GTIN | 4013288212757 | |
Réf. fabricant | 05020210001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 27.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 7.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
290 article(s) en stock
CHF 7.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
196 article(s) en stock
CHF 12.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |