{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 17 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 190 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 17 | |
EAN / GTIN | 4013288212733 | |
Réf. fabricant | 05020208001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 22.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
106 article(s) en stock
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 190 mm | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |