{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 30 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 330 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 30 | |
EAN / GTIN | 4013288218872 | |
Réf. fabricant | 05020505001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 49.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 15.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
CHF 15.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
75 article(s) en stock
CHF 26.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 330 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |