{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 13 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 13 | |
EAN / GTIN | 4013288212696 | |
Réf. fabricant | 05020204001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 13 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 15.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
112 article(s) en stock
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Longueur de clé L | 160 | 160 | 195 |
Ouverture | 13 | 13 | 13 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 | 11 | 10 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |