{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 18 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 200 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212740 | |
Réf. fabricant | 05020209001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 24.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock
CHF 12.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 9 | 9 | 8,5 |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé sur nickel |
Ouverture | 18 | 18 | 18 |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 14 | 14 | 12 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |