{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 22 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 260 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 22 | |
EAN / GTIN | 4013288218841 | |
Réf. fabricant | 05020502001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 28.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
151 article(s) en stock
CHF 15.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 16.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10 | 10 | 9,5 |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé sur nickel |
Longueur de clé L | 260 | 260 | 300 |
Ouverture | 22 | 22 | 22 |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15 | 15 | 14,2 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |