Jeux de clés mixtes 5

Réf.: 613810 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 6003 Joker 5 Set 1
    Nombre de clés 5
    Position de l'œil 15 degré
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Système de mesure métrique oui
    Système de mesure en pouces non
    Exécution longue non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613810 5
    EAN / GTIN 4013288214171
    Réf. fabricant 05020230001

    Description

    Exécution:

    Convient particulièrement pour les espaces restreints. La combinaison de la mâchoire courbée à 7,5° et de la géométrie hexagonale double permet de doubler les points de prise. Le petit angle de reprise dans la mâchoire saisit la vis tous les 15°.
    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

    Livraison:

    1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 8; 10; 13; 17; 19

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange