Clés mixtes 5,5 mm

Réf.: 613950 5,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 5,5 mm
    Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Longueur de clé L 100 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 4 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 6 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613950 5,5
    EAN / GTIN 4045197159717
    Réf. fabricant 613950 5,5

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.