Clés mixtes 46 mm

Réf.: 613950 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 46 mm
    Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Longueur de clé L 492 mm
    Hauteur mâchoires max. h1 18 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 28 mm
    Position de l'œil 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromées
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613950 46
    EAN / GTIN 4045197441683
    Réf. fabricant 613950 46

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
    Avec corps ovale.

    Norme:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.