{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 8 | |
EAN / GTIN | 4045197159748 | |
Réf. fabricant | 613950 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
121 article(s) en stock
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 3.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromées | chromé |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 120 | 148 |
Ouverture | 8 | 8 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 | 7 |