{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 24 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 280 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 24 | |
EAN / GTIN | 4045197159885 | |
Réf. fabricant | 613950 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clés mixtes, chromé, Ouverture: 24mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
CHF 11.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 11.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
210 article(s) en stock
CHF 17.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Surface | chromées | phosphatée | chromé mat |
Longueur de clé L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |