{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 41 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 442 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 26 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441676 | |
Réf. fabricant | 613950 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 41 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 39.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 37.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 17 | 17 |
Surface | chromées | phosphatée |
Position de l'œil | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 442 | 442 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 26 | 26 |
Type de produit | Clés | Clés |