{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 9 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 130 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613950 9 | |
EAN / GTIN | 4045197159755 | |
Réf. fabricant | 613950 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
CHF 3.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 4.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
137 article(s) en stock
CHF 6.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromées | chromé | chromé mat |
Longueur de clé L | 130 | 158 | 120 |
Ouverture | 9 | 9 | 9 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 8 | 8 | 8 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |