Clés mixtes, chromé, Ouverture: 4mm

Réf.: 613950 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 4 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 100 mm
Hauteur mâchoires max. h1 4 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 6 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613950 4
EAN / GTIN 4045197441607
Réf. fabricant 613950 4

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clés mixtes, chromé, Ouverture: 4mm

Clés mixtes, chromé, Ouverture: 4mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  4.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  4.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Hauteur mâchoires max. h1 4 mm 4 mm
Surface chromées phosphatée
Longueur de clé L 100 mm 100 mm
Ouverture 4 mm 4 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique
Hauteur de bague maximale h2 max 6 mm 6 mm
Type de produit Clés Clés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier