{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 37 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 36,060 mm - 37,050 mm | |
Longueur de coupe Lc | 79 mm | |
Longueur de col L1 | 200 mm | |
Longueur totale L | 325 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 37 | |
EAN / GTIN | 4045197092816 | |
Réf. fabricant | 164180 37 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 37mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 441.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 424.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 474.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Longueur de col L1 | 200 mm | 139 mm | 139 mm | 240 mm |
Revêtement | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
⌀ nom. DC | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Longueur de coupe Lc | 79 mm | 25 mm | 25 mm | 220 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |