{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 | 108 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092281 | |
Réf. fabricant | 164180 10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 10,5mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 98.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 84.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert |
Longueur totale L | 175 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Queue | Cône morse | DIN 1835 A avec h6 | DIN 1835 A avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | 38 mm | 38 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |