{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 208 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 20,010 mm - 21,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 62 mm | |
Longueur de col L1 | 151 mm | |
Longueur totale L | 232 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualités configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164180 21 | |
EAN / GTIN | 4045197092496 | |
Réf. fabricant | 164180 21 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir machine configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 21mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 161.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 164.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 265.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 105.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
Longueur totale L | 232 mm | 271 mm | 160 mm | 160 mm | 201 mm |
⌀ nom. DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Longueur de coupe Lc | 62 mm | 155 mm | 25 mm | 25 mm | 100 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |