{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 14,8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 155 mm | |
Longueur de col L1 | 172 mm | |
Longueur totale L | 271 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Réf. fabricant | 162800 21 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |