{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 22,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 210 mm | |
Longueur de col L1 | 227 mm | |
Longueur totale L | 326 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 31 | |
EAN / GTIN | 4062406065126 | |
Réf. fabricant | 162800 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alésoir de chaudronnier 31 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 315.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 364.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 347.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | Cône morse | Cône morse | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 210 | 75 | 25 | 25 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |