{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 311 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Tolérance ⌀ nominal | k11 | |
Arrosage interne | non | |
Queue | Cône morse | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
⌀ sur entrée | 24,6 mm | |
Longueur de coupe Lc | 210 mm | |
Longueur de col L1 | 230 mm | |
Longueur totale L | 354 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,3 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 162800 33 | |
EAN / GTIN | 4062406065133 | |
Réf. fabricant | 162800 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 33mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Longueur de col L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
⌀ nom. DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norme | DIN 311 | DIN 208 B | Norme usine | Norme usine | DIN 206 B |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |