{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | Configurable | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 32,210 mm - 33,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | |
Longueur de col L1 | 139 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/tr | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,3 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164358 33 | |
EAN / GTIN | 4045197769695 | |
Réf. fabricant | 164358 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir hautes performances en HSS HPC Trous débouchants, TiAlN, ⌀ nom. DC: 33mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 139 mm | 190 mm | 139 mm | 168 mm | 230 mm |
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 200 mm | 317 mm | 200 mm | 265 mm | 354 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | Oui, à 25 bars | non | non |
Longueur de coupe Lc | 25 mm | 77 mm | 25 mm | 133 mm | 210 mm |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |