{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 33 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 133 mm | |
Longueur de col L1 | 168 mm | |
Longueur totale L | 265 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Carré corps □ | 26 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Réf. fabricant | 160200 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Alésoir à main Configurable, non revêtu, ⌀ nom. DC: 33mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 372.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 401.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 168 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 230 mm |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 265 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 354 mm |
Arrosage interne | non | non | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | non |
Longueur de coupe Lc | 133 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 210 mm |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |