{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 35 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Longueur de coupe Lc | 142 mm | |
Longueur de col L1 | 177 mm | |
Longueur totale L | 284 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Carré corps □ | 26 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Réf. fabricant | 160200 35 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alésoir à main Configurable 35 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 221.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 403.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 384.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 249.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 177 | 195 | 195 | 139 | 139 | 175 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Vert | Vert | Sans |
Longueur totale L | 284 | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 |
⌀ nom. DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Longueur de coupe Lc | 142 | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants |