{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 206 B | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Plage de ⌀ | 11,601 mm - 12,300 mm | |
Longueur de coupe Lc | 76 mm | |
Longueur de col L1 | 97 mm | |
Longueur totale L | 152 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Carré corps □ | 9 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160200 12 | |
EAN / GTIN | 4045197927057 | |
Réf. fabricant | 160200 12 |